Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
BNC Stecker
>
Artikel
BNC-Buchse, 50Ω, gerade, Tafelmontage, Löten-Anschluss, 0 → 4GHz, Nickel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2957908
Hersteller:
Radiall
Herst.-Nr.:
R141557000W
EAN/GTIN:
5059045849100
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Gender = Female
Montagetyp = Tafelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 0 → 4GHz
Betriebstemperatur min. = -65 °C,
Polarität = Normal
Serie = R141
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold
Standard-Anbau-Jack. Diese geraden Radiall BNC-Anbaubuchse haben einen Lötbadkontakt.
Weitere Informationen:
Gender:
Female
Montagetyp:
Tafelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
0 → 4GHz
Betriebstemperatur min.:
-65 °C,
Polarität:
Normal
Serie:
R141
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
2957908
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Steckverbinder
,
Radiall
,
R141557000W
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall KX6A Koaxialkabel konfektioniert, 75 Ω, 1m, BNC / BNC, Aussen ø 6.10mm, Grün
Radiall
R284C0351020
ab € 16,90*
Zubehör
Radiall KX6A Koaxialkabel konfektioniert, 75 Ω, 2m, BNC / BNC, Aussen ø 6.10mm, Grün
Radiall
R284C0351021
ab € 28,94*
Zubehör
Radiall KX6A Koaxialkabel konfektioniert, 75 Ω, 500mm, BNC / BNC, Aussen ø 6.10mm, Grün
Radiall
R284C0351019
ab € 19,92*
Zubehör
Radiall RG223 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 500mm, BNC / BNC, Aussen ø 5.38mm, Schwarz
Radiall
R284C0351011
ab € 59,28*
Zubehör
Radiall RG58 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 1m, BNC / BNC, Aussen ø 4.95mm, Schwarz
Radiall
R284C0351005
ab € 24,48*
Zubehör
Radiall RG58 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 2m, BNC / BNC, Aussen ø 4.95mm, Schwarz
Radiall
R284C0351006
ab € 27,96*
Zubehör
Radiall RG58 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 500mm, BNC / BNC, Aussen ø 4.95mm, Schwarz
Radiall
R284C0351004
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen