Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Buchse, 50Ω, gerade, Tafelmontage, Löten-Anschluss, 0 → 4GHz, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BNC-Buchse, 50Ω, gerade, Tafelmontage, Löten-Anschluss, 0 → 4GHz, Nickel
Artikel-Nr.:
     108EL-2957914
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R141559000W
EAN/GTIN:
     5059045850069
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Gender = Female
Montagetyp = Tafelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 0 → 4GHz
Betriebstemperatur min. = -65 °C,
Polarität = Normal
Serie = R141
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold

Standard-Anbau-Jack. Diese geraden Radiall BNC-Anbaubuchse haben einen Lötbadkontakt.
Weitere Informationen:
Gender:
Female
Montagetyp:
Tafelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
0 → 4GHz
Betriebstemperatur min.:
-65 °C,
Polarität:
Normal
Serie:
R141
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 2957914, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Radiall, R141559000W, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R284C0351020
ab € 16,82*
Zubehör
Radiall
R284C0351021
ab € 28,84*
Zubehör
Radiall
R284C0351019
ab € 20,01*
Zubehör
Radiall
R284C0351011
ab € 59,07*
Zubehör
Radiall
R284C0351005
ab € 27,79*
Zubehör
Radiall
R284C0351006
ab € 27,88*
Zubehör
Radiall
R284C0351004
ab € 25,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.