Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO K5, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 250V ac/dc, 5bar → 100 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO K5, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 250V ac/dc, 5bar → 100 bar
RS PRO K5, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 250V ac/dc, 5bar → 100 bar
RS PRO K5, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 250V ac/dc, 5bar → 100 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2969995
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2969995
EAN/GTIN:
     5056070930940
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
druckluftschalter 100bar
Betriebsdruck max. = 100 bar
Betriebsdruck min. = 5bar
Druck Typ = Überdruck
Anschluss = G 1/4
Geeignete Medien = Öl
Typ = Verstellbar
Nennspannung = 250V ac/dc
Anschlussgewinde Größe = 1/4"
Serie = K5
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP65
Maximale Druckeinstellung = 300bar

K Serie. Eine Serie von einstellbaren Druckschaltern der bewährten Marke RS PRO für hydraulische und pneumatische Anwendungen. Die langlebigen Schalter sind für die Erkennung eines Anstiegs oder Abfalls des Flüssigkeitsdrucks ausgelegt und liefern ein elektrisches Signal, sobald der Sollwert erreicht ist. Der voreingestellte Druck wird über einen Rasterdrehknopf eingestellt, der mit einem Gewindestift verriegelt werden kann. Im Uhrzeigersinn steigt der Druck und gegen den Uhrzeigersinn sinkt der Druck. Mechanische Anschläge zum Schutz der Feder und des Mikroschalters vor Überdruck Die Druckschalter von RS PRO sind robust aus eloxiertem Aluminium gefertigt und können in jeder Ausrichtung montiert werden, wodurch sie in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen einfach zu installieren sind. Anschluss über ein zylindrisches 1/4-Zoll-BSPF-Gewinde. Eigenschaften und Vorteile. Bestehend aus eloxiertem Aluminium Kann in beliebiger Ausrichtung montiert werden Schaltfrequenz: 120 Zyklen/min Lange mechanische Lebensdauer (10^6 Zyklen bei 70 bar) 0,5 A maximale Last (bei 250 Vac) Genauigkeit von 1 % des Solldrucks Feste Hysterese von 15 % des Skalenendwerts Großer Temperaturbereich von –20 °C bis +80 °C Mechanische Anschläge zum Schutz der Feder und des Mikroschalters vor Überdruck Großer Einstellbereich Öffner- oder Schließerkontakte SPDT Elektrische Steckverbinder DIN 43650 Stecker nach IP65 1/4-Zoll-BSP-Innengewinde G (zylindrisches Gewinde) Kompakt und kostengünstig. Anwendungen. Die einste
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
100 bar
Betriebsdruck min.:
5bar
Druck Typ:
Überdruck
Anschluss:
G 1/4
Geeignete Medien:
Öl
Typ:
Verstellbar
Nennspannung:
250V ac/dc
Anschlussgewinde Größe:
1/4"
Serie:
K5
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP65
Maximale Druckeinstellung:
300bar
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, drucktaster ip65, 2969995, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, RS PRO, K54P, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,30*
€ 257,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suco
1166621010
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.