| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2970002 Herst.-Nr.: 2970002 EAN/GTIN: 5056070930957 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Betriebsdruck max. = 200 bar Betriebsdruck min. = 20bar Druck Typ = Überdruck Anschluss = G 1/4 Geeignete Medien = Öl Typ = Verstellbar Nennspannung = 250V ac/dc Anschlussgewinde Größe = 1/4" Serie = K5 Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer Anschluss - Gewindestandard = G Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +80°C IP Schutzart = IP65 Minimale Druckeinstellung = 0bar
K Serie. Eine Serie von einstellbaren Druckschaltern der bewährten Marke RS PRO für hydraulische und pneumatische Anwendungen. Die langlebigen Schalter sind für die Erkennung eines Anstiegs oder Abfalls des Flüssigkeitsdrucks ausgelegt und liefern ein elektrisches Signal, sobald der Sollwert erreicht ist. Der voreingestellte Druck wird über einen Rasterdrehknopf eingestellt, der mit einem Gewindestift verriegelt werden kann. Im Uhrzeigersinn steigt der Druck und gegen den Uhrzeigersinn sinkt der Druck. Mechanische Anschläge zum Schutz der Feder und des Mikroschalters vor Überdruck Die Druckschalter von RS PRO sind robust aus eloxiertem Aluminium gefertigt und können in jeder Ausrichtung montiert werden, wodurch sie in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen einfach zu installieren sind. Anschluss über ein zylindrisches 1/4-Zoll-BSPF-Gewinde. Eigenschaften und Vorteile. Bestehend aus eloxiertem Aluminium Kann in beliebiger Ausrichtung montiert werden Schaltfrequenz: 120 Zyklen/min Lange mechanische Lebensdauer (10^6 Zyklen bei 70 bar) 0,5 A maximale Last (bei 250 Vac) Genauigkeit von 1 % des Solldrucks Feste Hysterese von 15 % des Skalenendwerts Großer Temperaturbereich von –20 °C bis +80 °C Mechanische Anschläge zum Schutz der Feder und des Mikroschalters vor Überdruck Großer Einstellbereich Öffner- oder Schließerkontakte SPDT Elektrische Steckverbinder DIN 43650 Stecker nach IP65 1/4-Zoll-BSP-Innengewinde G (zylindrisches Gewinde) Kompakt und kostengünstig. Anwendungen. Die einstel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betriebsdruck max.: | 200 bar | Betriebsdruck min.: | 20bar | Druck Typ: | Überdruck | Anschluss: | G 1/4 | Geeignete Medien: | Öl | Typ: | Verstellbar | Nennspannung: | 250V ac/dc | Anschlussgewinde Größe: | 1/4" | Serie: | K5 | Kontaktfunktionen: | Öffner, Schließer | Anschluss - Gewindestandard: | G | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C | IP Schutzart: | IP65 | Minimale Druckeinstellung: | 0bar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, drucktaster ip65, 2970002, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, RS PRO, K55P, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |