Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO F4, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 250V ac, 1bar → 12bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO F4, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 250V ac, 1bar → 12bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2970052
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2970052
EAN/GTIN:
     5056070930988
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
druckluftschalter 12 bar
Betriebsdruck max. = 12bar
Betriebsdruck min. = 1bar
Druck Typ = Überdruck
Anschluss = G 1/4
Typ = Verstellbar
Nennspannung = 250V ac
Anschlussgewinde Größe = 1/4 in
Serie = F4
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
IP Schutzart = IP65
Minimale Druckeinstellung = 0bar

; 297-0052 297-0052 umfasst keinen mechanischen Anschlag und erfordert einen 2-mm-Innensechskantschlüssel zur Einstellung. Serie F4. Eine Serie von einstellbaren Doppelkontakt-Druckschaltern der bewährten Marke RS PRO für hydraulische und pneumatische Anwendungen. Die robusten Schalter sind für die Erkennung eines Anstiegs oder Abfalls des Flüssigkeitsdrucks ausgelegt und liefern ein elektrisches Signal, sobald der Sollwert erreicht ist. Der voreingestellte Druck wird durch Drehen einer Schraube in der Mitte des Schalterkopfes eingestellt. Im Uhrzeigersinn steigt der Druck und gegen den Uhrzeigersinn sinkt der Druck. Die Druckschalter von RS PRO sind robust aus Stahl gefertigt und können in jeder Ausrichtung montiert werden, wodurch sie in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen einfach zu installieren sind. Die kompakten Schalter sind ideal für Konstruktionen, die eine kleine Stellfläche erfordern. Anschluss über ein zylindrisches 1/4-Zoll-BSP-Außengewinde. Elektrischer Anschluss DIN 43650 IP65-Stecker. Eigenschaften und Vorteile. Widerstandsfähige Stahlausführung Kann in beliebiger Ausrichtung montiert werden Schaltfrequenz: 90 Zyklen/min Lange mechanische Lebensdauer (10^6 Zyklen bei 70 bar) 0,5 A maximale Last (bei 250 Vac) Genauigkeit von 4 % des Solldrucks Großer Temperaturbereich von –25 °C bis +85 °C Mechanische Anschläge zum Schutz der Feder und des Mikroschalters vor Überdruck Großer Einstellbereich Öffner- oder Schließerkontakte SPDT Elektrische Steckverbinder DIN 43650 Stecker nach IP65 1/4-Zoll-BSP
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12bar
Betriebsdruck min.:
1bar
Druck Typ:
Überdruck
Anschluss:
G 1/4
Typ:
Verstellbar
Nennspannung:
250V ac
Anschlussgewinde Größe:
1/4 in
Serie:
F4
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
IP Schutzart:
IP65
Minimale Druckeinstellung:
0bar
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, drucktaster ip65, 2970052, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, RS PRO, F4S, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 42,93*
€ 58,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,72*
€ 68,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suco
1166621010
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.