Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 70 843 Signalleuchte Blitz-Licht Gelb, 24 V dc, 70mm x 65.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Werma KombiSIGN 70 843 Signalleuchte Blitz-Licht Gelb, 24 V dc, 70mm x 65.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2994446
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     843.310.55
EAN/GTIN:
     4049787012482
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Reihe = KombiSIGN 70
Serie = 843
Baugruppentyp = Signalleuchte
Multifunktion = Nein
Stromart = AC, DC
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Gelb
Lampe inbegriffen = Ja
Lampen-Typ = LED
Lampenfarbe = Gelb
Höhe = 65.5mm
Sockeldurchmesser = 70mm
Temperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Reihe:
KombiSIGN 70
Serie:
843
Baugruppentyp:
Signalleuchte
Multifunktion:
Nein
Stromart:
AC, DC
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Gelb
Lampe inbegriffen:
Ja
Lampen-Typ:
LED
Lampenfarbe:
Gelb
Höhe:
65.5mm
Sockeldurchmesser:
70mm
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, industrie-blinkleuchte 24vac werma, lampenmodul signalsäule, optisches signalelement blitzlicht, 2994446, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Werma, 84331055, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,41*
€ 46,73*
Frei Haus
ab € 35,53*
€ 49,79*
€ 5,46*
ab € 38,88*
€ 50,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,70*
€ 51,89*
Frei Haus
ab € 40,03*
€ 52,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.085.00
ab € 15,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.04
ab € 3,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 7,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 9,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 32,05*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 18,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 9,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.