| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3011873 Herst.-Nr.: 7-108154 EAN/GTIN: 5060641259538 |
| |
|
| | |
| Magnetisch = Ja Schreibflächenhöhe = 90cm Schreibflächenbreite = 120cm
Magnetisches Whiteboard LegamasterDas magnetische Whiteboard Legamaster ist ein hochwertiges Produkt aus lackierter Stahlplatinenoberfläche. Er hat eine Schreiboberflächenhöhe von 900 mm, eine Schreibfläche von 1200 mm und eine Tiefe von 11 mm. Dies ist für die Arbeit an trockenen Wischplatten-Markierungen geeignet. Er verfügt über einen Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoff-Eckkappen und 30-cm-Maker-Schale Er wird mit einer einfachen Wandmontage mit einem verdeckten Schlitzsystem ermöglicht. Er kann entweder horizontal oder vertikal montiert werden. Dieses Produkt besteht aus einem kompletten Montagesatz, einem Markierungsfach und einem Plattenmarkierer. Weitere Informationen: | | Magnetisch: | Ja | Schreibflächenhöhe: | 90cm | Schreibflächenbreite: | 120cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, planmaster magnettafel, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, 3011873, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Whiteboards, Legamaster, 7108154, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, White Boards |
| | |
| |