Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard Zubehörset 77-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard Zubehörset 77-tlg
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard Zubehörset 77-tlg
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard Zubehörset 77-tlg
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard Zubehörset 77-tlg
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard Zubehörset 77-tlg
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard Zubehörset 77-tlg
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard Zubehörset 77-tlg
Artikel-Nr.:
     690-996516
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-125500
EAN/GTIN:
     8713797070041
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Haft-Magnet
Lückenloses Zubehörset mit hochwertigem zubehör für Whiteboards. Marker: 10er-Set TZ1 trocken abwischbare Boardmarker (je 1 in Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Braun, Violett, Pink, Hellblau). Markerhalter: Praktische Kombination aus magnetischem Whiteboard-Löscher und Ablageschale. Löschpapier: 50 biologisch abbaubare Wischertücher zum trockenen Abwischen. Reiniger: 1 TZ8 Whiteboard- und Glasboard-Reiniger (250 ml). Magnete: 10 Magnete (Durchm. 30 mm). Magnete: 5 extra starke Magnete (Durchm. 35 mm). Stabiler, wiederverschließbarer Karton mit getrennten Fächern für die verschiedenen Zubehörartikel. Inhalt zum Wiederauffüllen separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
GTIN:
8713797070041
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Set
Garantiedauer:
2
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard Zubehörset 77-tlg
Nettogewicht:
1301
Anzahl der Produkte pro Palette:
96
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-125500
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
171840
Produkttypbezeichnung:
Set
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 43,74*
€ 57,32*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,04*
€ 58,03*
11 Tage
679
pro Stück
€ 5,87*
ab € 44,62*
€ 58,47*
pro Satz
€ 4,30*
ab € 45,37*
€ 59,74*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 47,50*
€ 64,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.