Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboard Markerhalter weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Whiteboard Markerhalter weiß
Legamaster Whiteboard Markerhalter weiß
Legamaster Whiteboard Markerhalter weiß
Legamaster Whiteboard Markerhalter weiß
Legamaster Whiteboard Markerhalter weiß
Legamaster Whiteboard Markerhalter weiß
Legamaster Whiteboard Markerhalter weiß
Legamaster Whiteboard Markerhalter weiß
Legamaster Whiteboard Markerhalter weiß
Artikel-Nr.:
     C3765-7-122000
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122000
EAN/GTIN:
     8713797028387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasboardmarker-Halter
Glasboardmarkerhalter
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Magnetischer Markerhalter für Whiteboards. Bietet Platz für 4 Marker. Für Whiteboards mit magnetischer Tafeloberfläche geeignet. Verfügbare Farben: weiß, schwarz, pastellgrün, pastellrosa, pastellblau, taupe. Für alle Legamaster Boardmarker geeignet. Lieferung ohne Marker.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Nettogewicht:
142.6
Basisfarbe:
Weiß
Paletten-Abmessung Volumen:
792000
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
Farbcode:
049
GTIN:
8713797028387
Herstellerartikelnummer:
7-122000
Werkstoff:
Kunststoff
ergonomische Gestaltung:
No
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
139200
Anzahl der Produkte pro Palette:
800
magnethaftend:
Ja
Produktverwendung:
For magnetic whiteboards
Herstellername:
Legamaster
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideale Aufbewahrungslösung für Boardmarker. Sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz und ein gut organisiertes Büro. Marker sind immer griffbereit. Magnetisch: leicht zu befestigen und neu zu positionieren. Horizontale Lagerung der Marker sorgt für optimale Tintenqualität beim Schreiben.
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Markerhalter
Artikelbezeichnung:
Legamaster Whiteboard-Markerhalter weiß
Produkttypbezeichnung:
Markerhalter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.