| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3056028 Herst.-Nr.: 81921702 EAN/GTIN: 5059040023161 |
| |
|
| | |
| Steuerungsmechanismus = Rollenhebel Funktion = 3/2 Serie = 81 Betriebsdruck max. = 8 bar Gehäusematerial = Zamak Durchflussrate max. = 200NL/min Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +50°C Anzahl der Anschlüsse = 3/2
Pneumatischer Positionsdetektor CrouzetDer pneumatische 3/2-Port-Positionsdetektor der Serie Crouzet 81 hat einen Betriebsdruck zwischen 0,18 bar und 18 bar. Es handelt sich um einen Detektor mit normalerweise geschlossener Position, der über einen Hebel mit Rollenlager verfügt. Dieser Detektor ist in Reihe zwischen Zylinder und Steuerventil montiert und der Sensor gibt einen Ausgang aus, wenn der Druck in dieser Leitung abgelassen wird und der Zylinder am Ende des Hubs ist. Es wird empfohlen, die praktische Zylinderlast auf 60 % der theoretischen Kraft für den korrekten Einsatz von Sensoren bei fallendem Druck zu begrenzen.Eigenschaften und VorteileDie maximale Durchflussmenge beträgt 200 l/min 100 % pneumatisch One-Touch-Verbindungen Ø 4 mm Weitere Informationen: | | Steuerungsmechanismus: | Rollenhebel | Funktion: | 3/2 | Serie: | 81 | Betriebsdruck max.: | 8 bar | Gehäusematerial: | Zamak | Durchflussrate max.: | 200NL/min | Betriebstemperatur min.: | -5°C | Betriebstemperatur max.: | +50°C | Anzahl der Anschlüsse: | 3/2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil, 3056028, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Crouzet, 81921702, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 70,73* | € 80,84* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 71,542* | € 81,632* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 59,65* | € 87,73* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 73,81* | € 91,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|