Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; 0,18÷8bar; Anschlüsse: Ø4mm Stutzen; OUT: NC; -5÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; 0,18÷8bar; Anschlüsse: Ø4mm Stutzen; OUT: NC; -5÷50°C
Endschalter; 0,18÷8bar; Anschlüsse: Ø4mm Stutzen; OUT: NC; -5÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET81921702
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81921702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -5...50°C
Betriebsdruck: 0,18...8bar
Ausgangskonfiguration: NC
Anschlüsse: Ø4mm Stutzen
Kopf-Art: R 20mm Hebel, Metallrolle Ø12mm
Pneumatikmodul-Typ: Endschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 70,758*
€ 81,298*
5
Frei Haus
ab € 71,12*
€ 82,03*
1
€ 8,95*
ab € 59,45*
€ 87,89*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 74,80*
€ 92,67*
1
Frei Haus
ab € 79,16*
€ 106,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
79452104
ab € 34,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.