Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Gebotszeichen "Lunettes de sécurité obligatoires" mit Piktogramm: Augenschutz, PET selbstklebend Französisch, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3057790
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     250931
EAN/GTIN:
     5059039038725
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt augens...
gebotsschilder praxisbewährt
Beschriftung = Augenschutz
Textmeldung = Lunettes de sécurité obligatoires
Sprache = Französisch
Material = PET
Höhe = 74 mm
Schild Text/Symbol = Symbol und Text
Farbe = Blau/Weiß
Anzahl pro Packung = 1
Breite = 297mm
Schild oder Etikett = Etikett
Selbstklebend = Ja

Gebotsschilder mit Text. Rechteckige Schilder 297 x 105 mm aus selbstklebendem flexiblem Polyester (außer Best.-Nr. ; 305-7835 305-7835 : 297 x 94 mm).
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Augenschutz
Textmeldung:
Lunettes de sécurité obligatoires
Sprache:
Französisch
Material:
PET
Höhe:
74 mm
Schild Text/Symbol:
Symbol und Text
Farbe:
Blau/Weiß
Anzahl pro Packung:
1
Breite:
297mm
Schild oder Etikett:
Etikett
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 3057790, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Gebotszeichen, Brady, 250931, Site Safety, Safety Signs, Mandatory Signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.