Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Gefahren-Warnschild, PET selbstklebend 'Warnung Laserstrahl', 173 mm x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3058260
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     250229
EAN/GTIN:
     5059039037636
Suchbegriffe:
3058260
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Warnschilder
Beschriftung = Warnung Laserstrahl
Selbstklebend = Ja
Höhe = 173 mm
Schild Text/Symbol = Symbol
Sprache = Keine
Material = PET
Farbe = Schwarz/Gelb
Anzahl pro Packung = 1
Breite = 200mm
Hinweistyp = Etikett
Gefahrenart = Maschinengefahr

Gefahrenhinweisschilder. Aus flexiblem Polyester, selbstklebend. Seitliche Abmessungen: 200 mm.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Warnung Laserstrahl
Selbstklebend:
Ja
Höhe:
173 mm
Schild Text/Symbol:
Symbol
Sprache:
Keine
Material:
PET
Farbe:
Schwarz/Gelb
Anzahl pro Packung:
1
Breite:
200mm
Hinweistyp:
Etikett
Gefahrenart:
Maschinengefahr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,01*
€ 4,66*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,28*
€ 5,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.