Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Inverter, Invertierender Puffer, Open Collector Hex 23 ns @ 5 V, PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-306320
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN7406N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74TTL
74TTL Logic
74TTL Logik
TTL Logic
Logikfunktion = Invertierender Puffer
Ausgangs-Typ = Open Collector
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 23 ns @ 5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 40mA
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Produktfamilie 74xx, Texas Instruments. Standard-TTL-Logik Betriebsspannung 4,75 – 5,25
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Invertierender Puffer
Ausgangs-Typ:
Open Collector
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
23 ns @ 5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
40mA
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Höhe:
4.57mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: TTL-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, inverter ic, 306320, Halbleiter, Logik ICs, Texas Instruments, SN7406N, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,75*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,05*
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,50*
2 Tage
608
1
€ 14,99*
ab € 0,68*
€ 1,68*
2 Tage
27
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.