Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treiber, 4,75 V, 5,25 V, PDIP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treiber, 4,75 V, 5,25 V, PDIP14
Treiber, 4,75 V, 5,25 V, PDIP14
Artikel-Nr.:
     4502-44S8750
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN7406N
EAN/GTIN:
     4099879089472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74TTL
74TTL Logic
74TTL Logik
TTL Logic
Hex-Inverter-Puffer/Treiber, SN7406N, Texas Instruments Der SN7406N ist ein TTL-Hex-Inverterpuffer/Treiber mit Open-Collector-Hochspannungsausgängen für den Anschluss an Hochpegelschaltungen (z. B. MOS) oder zur Ansteuerung von Hochstromlasten (z. B. Lampen oder Relais). Er ist auch für die Verwendung als Inverterpuffer zur Ansteuerung von TTL-Eingängen geeignet. Dieser Baustein hat eine Mindestdurchbruchsspannung von 30 V. Features * Umwandlung von TTL-Spannungspegeln in MOS-Pegel * Konstruktion mit hoher Stromsenkenfähigkeit * Eingangs-Klemmdioden vereinfachen das System * Open-Collector-Treiber für Blinkleuchten und Re * Eingänge voll kompatibel mit den meisten TTL-Sensoren
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
40 mA
Eingangsspannung:
5.25 V
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00118 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: TTL-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, inverter ic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,75*
1
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,05*
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,50*
2 Tage
608
1
€ 14,99*
ab € 0,68*
€ 1,68*
2 Tage
27
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.