| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3066378 Herst.-Nr.: AP007 WT100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabelclip/Klemmenart = Kabelhalter Fixierungsmethode = Schraubend Material = Polyester Farbe = Weiß Verhalten im Brandfall = Feuerbeständig Serie = FP200
FP 200 Kabelklemmen. AP Clips eignen sich für Kabelbereiche wie FP200 Gold®, FP PlusTM, FP Plus FlexTM und Afumex LSXTM. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>für sichtbare Installationen ;/li> ;li>Hält ein Kabel sicher fest – ideal für ein einzelnes Kabel ;/li> ;li>Hergestellt aus Kupferstreifen gemäß BS EN 1652 ;/li> ;li>Feuergeprüft mit FP-Kabeln ;/li> ;li>Oberfläche mit einer roten oder weißen LSOH-Polyesterbeschichtung ;/li> ;/ul> Weitere Informationen: | | Kabelclip/Klemmenart: | Kabelhalter | Fixierungsmethode: | Schraubend | Material: | Polyester | Farbe: | Weiß | Verhalten im Brandfall: | Feuerbeständig | Serie: | FP200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, 3066378, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, Prysmian, AP007WT100, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps |
| | |
| |