Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM32-11(RDC24)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 15 kW 32 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498755-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199293
EAN/GTIN:
     4015081973774
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Eaton DILM32-11(RDC24)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 15 kW 32 A 1 St.

Leistungsschütz DILM32-11(RDC24)-PI

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Hilfskontaktart: 1 Öffner · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 32 A · Leistung: 15 kW · Montageart (Relais): Hutschiene · Steuerspannung (max.): 24 V/AC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 V/AC (max)
Marke:
Eaton
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
DILM32-11(RDC24)-PI
Steuerspannung (max.):
24 V/AC
Laststrom:
32 A
Leistung:
15 kW
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, leistungsschütz eaton, hauptschütz, Eaton, 199293, DILM32-11(RDC24)-PI, schütz, schuetz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,98*
€ 120,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,45*
€ 120,55*
Frei Haus
ab € 142,19*
€ 155,44*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 146,47*
€ 160,27*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 189,32*
€ 206,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,62*
€ 245,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
105210
ab € 48,90*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
199313
ab € 6,23*
Zubehör
Eaton
199319
ab € 9,92*
Zubehör
Eaton
199318
ab € 9,39*
Zubehör
Eaton
199310
ab € 5,29*
Zubehör
Eaton
199309
ab € 6,15*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
101440 DILM32-XTEE11(RA24)
ab € 44,07*
Zubehör
Eaton
118560 DIL-SWD-32-001
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.