Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM12-01(24VDC)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 5.5 kW 12 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498739-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199248
EAN/GTIN:
     4015081973323
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Eaton DILM12-01(24VDC)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 5.5 kW 12 A 1 St.

Leistungsschütz DILM12-01(24VDC)-PI

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Hilfskontaktart: 1 Öffner · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 12 A · Leistung: 5.5 kW · Montageart (Relais): Hutschiene · Steuerspannung (max.): 24 V/AC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 V/AC (max)
Marke:
Eaton
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
DILM12-01(24VDC)-PI
Steuerspannung (max.):
24 V/AC
Laststrom:
12 A
Leistung:
5.5 kW
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, Eaton, 199248, DILM12-01(24VDC)-PI, schütz, schuetz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,82*
€ 42,63*
€ 4,00*
ab € 36,53*
€ 46,43*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,93*
€ 46,45*
€ 5,46*
ab € 38,80*
€ 48,75*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 56,46*
€ 66,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,88*
Zubehör
Eaton
105210
ab € 48,83*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
199456
ab € 6,23*
Zubehör
Eaton
199458
ab € 8,70*
Zubehör
Eaton
199313
ab € 6,22*
Zubehör
Eaton
199319
ab € 9,93*
Zubehör
Eaton
199318
ab € 9,39*
Zubehör
Eaton
199310
ab € 5,29*
Zubehör
Eaton
199309
ab € 6,14*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
199457 DILM12-XHI02-PI
ab € 6,63*
Zubehör
Eaton
101440 DILM32-XTEE11(RA24)
ab € 44,13*
Zubehör
Eaton
281190 DILM12-XS1
ab € 1,69*
Zubehör
Eaton
118560 DIL-SWD-32-001
ab € 20,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.