Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 3,8 mm, NPN Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-307913
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB704
EAN/GTIN:
     5059045999140
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 3,8 mm
Ausgangstyp = NPN
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Lichtquelle = Infrarot
Betriebstemperatur min. = -40°C

Sensoren für reflektierende Objekte OPB703/OPB704/OPB705
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
3,8 mm
Ausgangstyp:
NPN
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Lichtquelle:
Infrarot
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, reflexlichtschranke, 307913, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Optek, OPB704, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 110,91*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.