Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Betätigungsstange zur Verwendung mit Serie LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-308216
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266132 LS-XRRM
EAN/GTIN:
     4015082661328
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Zubehörtyp = Betätigungsstange
Zur Verwendung mit = Serie LS

Titan-Endschalter mit Kunststoffgehäuse von Eaton. Diese Serie von einfach zu bedienenden Endschaltern von Eaton bietet eine Vielzahl von kompakten Sicherheitsstellungsschaltern für den weltweiten Einsatz. Eigenschaften und Vorteile. Der Endschalter von Eaton hat eine Schutzart IP66 in Kunststoffgehäusen Die Betätigungsköpfe können in einer Auswahl von 8 Positionen installiert werden Der Endschalter ist für den Einsatz mit elektronischen Geräten geeignet Die Schalter haben wartungsfreie und vibrationsfeste Käfigklemmen Standardwirkungs- oder Sprungkontaktkontakte, mit Optionen für vorzeitigen Bruch (EB) oder späten Bruch (LB) verfügbar Interlocked gegenüberliegende Kontakte für positiven Betrieb LSE-Versionen verfügen über einen elektronisch einstellbaren Betriebspunkt und eine sichtbare Statusanzeige. Anwendungen und Anwendungen. Ein Endschalter besteht aus einem Betätigungselementkopf, einem Schaltergehäuse und einer Buchse und wird zur Steuerung von Maschinen als Teil eines Steuerungssystems in vielen Arten von industriellen Anwendungen verwendet. Zu den Endschalteranwendungen gehören: Fahrtreppen Lebensmittel- und Getränkeindustrie Elektromontagegeräte Materialhandhabung
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Betätigungsstange
Zur Verwendung mit:
Serie LS
Weitere Suchbegriffe: eaton antriebskopf, antriebskopf, 308216, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Endschalter-Betätiger und Betätigungsköpfe, Eaton, 266132LSXRRM, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switch Actuators & Operating Heads
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 7,96*
€ 11,01*
4
€ 5,46*
ab € 8,3425*
€ 11,5425*
13 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 8,52*
€ 11,80*
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 12,02*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,70*
€ 12,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116702
ab € 16,27*
Zubehör
Eaton
116706
ab € 15,78*
Zubehör
Eaton
176880
ab € 19,53*
Zubehör
Eaton
176885
ab € 19,45*
Zubehör
Eaton
176886
ab € 20,78*
Zubehör
Eaton
176893
ab € 20,89*
Zubehör
Eaton
176897
ab € 20,83*
Zubehör
Eaton
272007
ab € 15,93*
Zubehör
Eaton
106783
ab € 14,78*
Zubehör
Eaton
106784
ab € 21,85*
Zubehör
Eaton
106807
ab € 15,96*
Zubehör
Eaton
266107
ab € 15,46*
Zubehör
Eaton
266114
ab € 15,95*
Zubehör
Eaton
266120
ab € 16,09*
Zubehör
Eaton
106795 LS-S11DA
ab € 15,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.