Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera VDE 8 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 230 mm / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wera VDE 8 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 230 mm / Klinge 125 mm
Wera VDE 8 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 230 mm / Klinge 125 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3100096
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05005315001
EAN/GTIN:
     4013288140692
Suchbegriffe:
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 8 mm
Schraubendreher Typ = Mutternschlüssel
Klingenlänge = 125 mm
Gesamtlänge = 230 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Griff-Material = Kunststoff
Oberflächen-Finish = Zinkphosphat

Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
8 mm
Schraubendreher Typ:
Mutternschlüssel
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
230 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Griff-Material:
Kunststoff
Oberflächen-Finish:
Zinkphosphat
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüssel-schraubendreher wera, 6kt steckschlüssel, 3100096, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Wera, 05005315001, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
10
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 12,33*
2 Tage
116
1
€ 6,90*
ab € 9,56*
€ 12,52*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,65*
€ 13,99*
2 Tage
106
1
€ 7,90*
ab € 10,71*
€ 14,00*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,44*
€ 15,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05005300001
ab € 7,31*
Zubehör
Wera
05005305001
ab € 7,99*
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 639,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.