| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3120191 Herst.-Nr.: 3120191 EAN/GTIN: 5056111983126 |
| |
|
| | |
| Stangen-Anschlussgewinde = M16 x 2 Gesamtlänge = 83mm Gesamtbreite = 32mm Material = Stahl Finish = Zink
RS Pro Stahlkopf M16 x 2, 83 mm x 32 mmWenn Sie nach Befestigungselementen suchen, die schwere Lasten tragen können, probieren Sie diese hochwertigen Gabelkopfbefestigungen aus der RS Pro Serie. Sie bieten eine sicherere und daher robuste Verbindung als normale Haltestifte.Jeder Gabelkopf ist U-förmig mit zwei Löchern, durch die ein Stift eingeführt werden kann. Dadurch können sich zusammenverbundene Teile um die Achse des Stifts drehen. Da sie eine flexiblere Verbindung als Standardstifte bieten, werden sie häufig in Umgebungen wie Luftfahrt, Landwirtschaft und Segeln eingesetzt.Als Teil der RS Pro Serie werden sie auf Qualität und Langlebigkeit geprüft. Sie haben eine verzinkte Beschichtung, die ihnen eine korrosionsbeständige Oberfläche verleiht. Dies bedeutet auch, dass sie für den Einsatz in der Lebensmittel-, Medizin- und Petrochemie geeignet sind. Sie entsprechen den Normen DIN (Deutsches Institut für Normung) 71752 für Gabelkopfbefestigungen.Eigenschaften und Vorteile• Steel clevis fasteners • Federkontakt • M16 x 2 Stangenanschlussgewinde • Gesamtlänge: 83 mm • Gesamtbreite von 24 mm • Zinkbeschichtung für KorrosionsbeständigkeitRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Weitere Informationen: | | Stangen-Anschlussgewinde: | M16 x 2 | Gesamtlänge: | 83mm | Gesamtbreite: | 32mm | Material: | Stahl | Finish: | Zink |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3120191, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Gasdruckfeder-Endstücke, RS PRO, 4249701814, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Gas Strut End Fittings |
| | |
| |