Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT Analoges Voltmeter AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-312785
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     D48MIS500V/2-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
voltmeter ac dreheisen
Stromart = AC
Temperatur min. = -25°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +40°C

Haltebügel. Amperemeter-Skalen dargestellt, Voltmeter-Skalen sind ähnlich. Standardmäßige AC-Dreheisenmessgeräte nach DIN. 90°-Skalenbogen, Genauigkeitsklasse 1,5 Fertigung gemäß BS89/IEC51 Frequenzbereich 15 bis 400 Hz Betriebstemperaturbereich: -25 bis +40 °C Schwer entflammbares Gehäuse bis UL94V0Tafelausschnitt: 45 x 45 mm, 68 x 68 mm, 92 x 92 mm Anschlussklemmenabdeckungen werden getrennt geliefert (siehe Zubehör). Direkt ablesbare Voltmeter und Amperemeter zum Messen ohmscher Lasten
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Temperatur min.:
-25°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, ac spannungsmesser, 312785, Automation, Prozessautomation, HOBUT, D48MIS500V2001, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
50115723
ab € 544,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.