| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3130930 Herst.-Nr.: 8692 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durchmesser = 9.53mm Zur Verwendung mit = 5 mm (T-1 3/4) LED Montage Typ = PCB-Montage
Keystone LED-Abstandshaltereinheiten - drei Leitungen. Diese Familie von LED-Abstandshaltereinheiten von Keystone Electronics dienen zur Leiterplattenmontage der T-1 (3 mm) und T-1 3/4 (5 mm) LEDs mit drei Leitungen. Ihre Bauweise trennt die Kabel und behält Bauteile mit drei Leitungen bei. Die Abstandshaltereinheiten bieten Höhensteuerung und schützen gleichzeitig die Leitungen. Darüber hinaus halten sie die LED-Anschlüsse stabil. Diese LED-Abstandshaltereinheiten sind auch geeignet für den Einsatz mit Montagelampen, Widerständen, Transistoren, Dioden, Kondensatoren usw. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 9.53mm | Zur Verwendung mit: | 5 mm (T-1 3/4) LED | Montage Typ: | PCB-Montage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, led abstandshalter, 3130930, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Halter, Keystone, 8692, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Holders |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1,56* | € 3,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 2,15* | € 3,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,215* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|