Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burkert 5404, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 110 VAC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3132093
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     134592
EAN/GTIN:
     5059040012912
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 110 VAC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Anschluss = G1/2 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Druckluft, neutrales Gas, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 12mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 50 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +55 °C
Servounterstützung = Ja
Maximale Betriebstemperatur = +55°C
Öffnungszeit max. = 400ms

Hochdruckmagnetventil 2//2-Wege. Stromlos geschlossenEinfacher Spulentausch durch Lösen einer ZentralmutterSpule um 360° drehbarDruckstoßunempfindlichAnwendung z. B. Gasturbinen und KompressorsystemeGeeignet für neutrale Flüssigkeiten, Gase, sowie Druckluft und HydraulikölAnschlussstecker ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 VAC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Anschluss:
G1/2 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Druckluft, neutrales Gas, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
12mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
50 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +55 °C
Servounterstützung:
Ja
Maximale Betriebstemperatur:
+55°C
Öffnungszeit max.:
400ms
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 3132093, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 134592, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.