Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
Nisshinbo Micro Devices Klasse A-B Audio Verstärker Operationsverstärker 1-Kanal Mono PDIP 0.25W 8-Pin +75 °C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3137739
Hersteller:
Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
NJM2113D
EAN/GTIN:
5059045853282
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Comparator
Komparator
Verstärker-Typ = Operationsverstärker
Ausgangs-Typ = 1-Kanal Mono
Leistung max. = 0.25W
Verstärkerklasse = Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V
Stromversorgungs-Typ = Single
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Eingangssignal-Typ = Differential
Ausgangssignal-Typ = Differential
Abmessungen = 8.8 x 6.4 x 3.4mm
Audio-Leistungsverstärker / Kopfhörerverstärker, NJR
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Operationsverstärker
Ausgangs-Typ:
1-Kanal Mono
Leistung max.:
0.25W
Verstärkerklasse:
Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V
Stromversorgungs-Typ:
Single
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Eingangssignal-Typ:
Differential
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Abmessungen:
8.8 x 6.4 x 3.4mm
... >
Halbleiter
>
Verstärker und Komparatoren
>
Audioverstärker Ics
Weitere Suchbegriffe:
Vergleichs-IC
,
OP AMP
,
Operationsverstärker
,
comparator
,
3137739
,
Halbleiter
,
Verstärker und Komparatoren
,
Audioverstärker Ics
,
Nisshinbo Micro Devices
,
NJM2113D
,
Semiconductors
,
Amplifiers & Comparators
,
Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nichicon UFG, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 63V dc, Ø 6.3mm x 11mm, +85°C
Nichicon
UFG1J100MEM
ab € 0,57*
Zubehör
Sonitron Piezoelektrischer Miniatur-Lautsprecher, 81dB, 220nF, 700 Hz → 20 kHz, 43.5 x 39 x 2mm
Sonitron
SPS-3530-03-C1
ab € 9,00*
Zubehör
Sonitron Piezoelektrischer Miniatur-Lautsprecher, 85dB, 70nF, 700 → 20000 Hz, 20 x 1mm
Sonitron
SPS-2220-03
ab € 8,75*
Zubehör
Vishay VAR Metallfolie Widerstand 10kΩ ±0.01% / 0.4W
Vishay
Y070610K0000T9L
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen