Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Tafel-Schienensystem
>
Tafelschienensystem-Verbinder
>
Artikel
TE Connectivity AMP Superseal 1.5 Serie, Buchse, Gerade, 4, Gehäuse für Centerline-Draht-zu-Draht-Verbinder
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3141211
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
282088-1
EAN/GTIN:
5060641269438
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Tafelschienensystem-Verbinder
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
Zur Verwendung mit = Centerline-Draht-zu-Draht-Verbinder
Serie = AMP Superseal 1.5
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 4
Kontakte der Serie SUPERSEAL 1.5 siehe ; 314-1334 314-1334 , und weiteres Sortiment. Crimpwerkzeug siehe ; 314-1362 314-1362 , und Ausziehwerkzeug für zusätzliche Arretierung siehe ; 368-4516 368-4516. Geeignete Buchsengehäuse siehe ; 314-1277 314-1277 und die zugehörigen Serien. Serie Superseal 1.5 von TE Connectivity, Steckverbindergehäuse – AMP Superseal 1.5. Unsere Serie von TE Connectivity Leiterplatten-Steckverbindergehäusen ist Teil der Serie 1.5 Superseal. Eine typische Anwendung für diese Arten von Gehäusen ist die Bereitstellung einer Buchse für Steckverbinder bei Montage auf einer Leiterplatte. Diese Arten von Armaturen sind eine wesentliche Komponente, die Schutz für den Anschluss bietet, in dem es sich um ein Gehäuse handelt.. Eigenschaften und Vorteile. • Besteht aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid 6.6 • 1–6 Stellungen • Steckergehäuse für Buchsenkontakte, Kappengehäuse und Ausführungen mit Laschenkontakt • Vormontierte zusätzliche Arretierung • Silikondichtungen • Tafel- oder Kabelmontage • Temperaturbereich der Serie Superseal mit 1,5 mm Rastermaß: –40 bis +125 °C • Geeignet für Antrieb, Sicherheit sowie Karosserie- und Chassissysteme • Spannungsfestigkeit 1500 V eff
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Centerline-Draht-zu-Draht-Verbinder
Serie:
AMP Superseal 1.5
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
4
... >
Steckverbinder
>
Elektrische Kfz-Steckverbinder
>
Automotive Steckverbinder Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
steckergehäuse 4-polig
,
3141211
,
Steckverbinder
,
Elektrische Kfz-Steckverbinder
,
Automotive Steckverbinder Zubehör
,
TE Connectivity
,
2820881
,
Connectors
,
Automotive Electrical Connectors
,
Automotive Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity AMP SUPERSEAL 1.5 Flachsteckhülse, Unisoliert, 1.5 x 0.8mm, Buchse, 0.75mm² - 1.5mm², 17AWG min
TE Connectivity
183025-1
ab € 16,23*
Zubehör
TE Connectivity PRO-CRIMPER III Hand Crimpzange 0.5mm² → 1,5mm², 0.5 → 1.5mm² für Superseal
TE Connectivity
58583-1
ab € 293,49*
Zubehör
TE Connectivity Superseal Kfz-Steckverbinderdichtung, Rot
TE Connectivity
281934-3
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen