Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Stapelboxen
>
Artikel
RS PRO Lagerbehälter Weiß Polypropylen, 181mm x 205mm x 350mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3151173
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3151173
EAN/GTIN:
5056111984024
Suchbegriffe:
3151173
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Aufbewahrung und Regale
Stapelboxen
Typ = Lagerbehälter
Ablagen-Material = Polypropylen
Gesamthöhe = 181mm
Gesamtbreite = 205mm
Gesamttiefe = 350mm
Farbe = Weiß
Passende Behältergröße = 5
Serie = Recycled Economy, Stacking Recycled Economy
RS Pro halboffener recycelter Economy-Aufbewahrungsbehälter mit Öffnung vorn. Wirtschaftlicher Kunststoff-Aufbewahrungsbehälter aus dem RS Pro Sortiment aus robustem recycelten Polypropylen für einfache und effektive Organisation von Kleinteilen und Aufbewahrung am Arbeitsplatz und im Haushalt. Diese Aufbewahrungsbehälter können aufeinander gestapelt werden als platzsparende Lösung für Ihren Lagerbedarf und für einfache Handhabung. Die Vorderseite des Behälters ist offen für einen leichten Zugang zu den Inhalten. Geformte Aussparungen an der Vorderseite des Behälters ermöglichen das Einführen von Registerkarten oder Etiketten zur einfachen Identifizierung des Inhalts. Was ist ein Aufbewahrungsbehälter?. Ein Aufbewahrungsbehälter ist eine Aufbewahrungsbox, die zur Lagerung von mehreren kleinen Komponenten oder Teilen verwendet wird. Diese Behälter können eigenständig, auf Regalen oder übereinander gestapelt verwendet werden. Sie können auch mit geschlitzten Platten oder Schränken verwendet werden, um einen Teil eines größeren Aufbewahrungssystems zu bilden. Wo können diese Behälter verwendet werden?. Behälter werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, und auch im Haushalt, um eine übersichtliche und funktionelle Möglichkeit zum Aufbewahren und Organisieren von Komponenten und Haushaltsartikeln zu schaffen. Diese Kunststoff-Aufbewahrungsbehälter werden häufig in modernen Lagern und in der Fertigung als Teilebehälter eingesetzt, wo sie auf geschlitzten Platten oder Regalsystemen montiert sind. Die Verwendung eines effektiven Aufbewahrungssystems trägt dazu bei, sowohl die Arbeitsabläufe als auch die Effizienz zu verbessern. Aufbewahrungsbehälter aus Kunststoff können auch in Krankenhäusern, Werkstätten, Büros, Labors und Garagen eingesetzt werden. Was ist Polypropylen?. Diese Kunststoffbehälter sind aus recyceltem Polypropylen. Polypropylen ist eine Thermoplast-Art, robust, leicht und verfügt über eine hervorragende Steifigkeit und Schlagfestigkeit. Dieser Thermoplast verfügt außerdem über eine sehr geringe Materialermüdung, d. h. er behält seine Form auch nach häufigem Biegen. Polypropylen verfügt außerdem über eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Diese Kunststoff-Aufbewahrungsbehälter bieten die folgenden Merkmale und Vorteile:. • Niedrigere Kosten und geringere CO2-Bilanz bei gleichbleibender Qualität • Wiederverwertbar und umweltfreundlich • Starke und robuste Ausführung mit verstärktem Boden, verstärkten Seiten und verstärktem Stapelrand • Hergestellt aus Spritzguss aus robustem, recycelten Polypropylen, das sowohl widerstandsfähig als auch beständig gegen die meisten industriellen Lösungsmittel ist • Polypropylen deckt einen Temperaturbereich von –15 °C bis +50 °C ab. Dies hängt jedoch von der Verwendung oder Anwendung ab und kann ggf. nicht gelten, wenn der Behälter unter Belastung steht. • Ungiftig • Die Innenflächen des Kunststoff-Aufbewahrungsbehälters sind glatt, sauber und hygienisch und verhindern die Bildung von Substanzen wie z. B. Fett. Diese Aufbewahrungsbehälter sind außerdem leicht zu reinigen. • Geformter Registerkarten-Steckplatz auf der Vorderseite des Aufbewahrungsbehälters zur Produktidentifikation. Behälter-Stapellasten. Beachten Sie beim Stapeln dieser Behälter, dass die gesamte Stapellast auf dem Behälter ganz unten liegt, so dass weder die Einzellast noch die Gesamtlast der gestapelten Behälter (bis zur maximalen Stapelhöhe) die maximale Stapellast überschreiten sollte. Siehe Datenblatt für Informationen zur Stapellast. Aufbewahrungssysteme. Diese Kunststoff-Aufbewahrungsbehälter können separat verwendet, auf geschlitzten Platten montiert oder in Schränken und offenen Rack-Regalsystemen verwendet werden, um ein größeres Aufbewahrungssystem zu bilden. Die folgenden Aufbewahrungssysteme von RS Pro sind erhältlich:. Geschlitzte Plattensysteme. Ein geschlitztes Plattensystem ist für die Aufbewahrung von Kunststoffbehältern ausgelegt und ist eine Alternative zu Regalsystemen. Die Aufbewahrungsbehälter werden einfach in die Schlitze in der Platte gehängt. Die Nutzung dieser Platten maximiert die Ablagefläche. • Wandmontierte, geschlitzte Platte – siehe Best.-Nr. ; 555-471 555-471 (typisch) • Freistehende geschlitzte Platteneinheit – siehe Best.-Nr. ; 424-5588 424-5588 (typisch) • Transportwagen mit geschlitzter Platte, siehe Best.-Nr. ; 424-5465 424-5465 (typisch) • Schränke mit geschlitzten Platten – siehe Best.-Nr. ; 877-6825 877-6825. Das Maximalgewicht dieser Behälter bei Montage an einer Wand ist unten aufgeführt. Größe 1 = 8 kg. Größe 2 = 8 kg. Größe 3 = 20 kg. Größe 4 = 24 kg. Größe 5 = 30 kg. Größe 6 = 40 kg. Größe 7 = 28 kg. Verschließbarer Aufbewahrungsschränke. Diese Schränke bestehen aus Stahl und verfügen über verstellbare Regale und schlüsselbetätigte, verriegelbare Türen. Siehe Best.-Nr. ; 424-5443 424-5443 (typisch). Regalfächer. Diese offenen Regaleinheiten ermöglichen den einfachen Zugriff auf Ihre Aufbewahrungsbehälter. Siehe Best.-Nr. ; 771-9180 771-9180 (typisch). Behältertransportwagen. Dese Transportwagen bieten ein mobiles Aufbewahrungssystem für Ihre Aufbewahrungsbehälter. Die Schlitze an der Rückseite des Transportwagens ermöglichen die Befestigung der Behälter durch Anhängen. Siehe Best.-Nr. ; 134-229 134-229
Weitere Informationen:
Typ:
Lagerbehälter
Ablagen-Material:
Polypropylen
Gesamthöhe:
181mm
Gesamtbreite:
205mm
Gesamttiefe:
350mm
Farbe:
Weiß
Passende Behältergröße:
5
Serie:
Recycled Economy, Stacking Recycled Economy
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Stapelboxen
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
011695
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Storage Bins
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,05*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,10*
€ 178,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,30*
€ 175,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,71*
€ 167,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,67*
€ 150,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,05*
€ 136,91
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO 50 Stk Müllsäcke, Kunststoff, Schwarz, 90L
RS Pro
7716563
ab € 21,56*
Zubehör
RS PRO Lagerbehälter Weiß Polypropylen, 345mm x 400mm x 635mm
RS Pro
8776821
ab € 218,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen