Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HRSR Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø 44.4mm Schrumpfrate 5.6:1, Länge 254mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3161085
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HRSR-175FR-10
EAN/GTIN:
     5059040518414
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 44.4mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 8mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 5.6:1
Schlauchlänge = 254mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -55 →+110 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = HRSR

MIL-1-23053/15A. Lloyds Register of Shipping, DNV (Det Norske Veritas), ABS (American Bureau of Shipping). Thermoform HRSR Wärmeschrumpfschlauch 5.6:1. Grundmaterial aus schwarzem, schwer entflammbarem, kreuzvernetzten Polyolefin Mindestschrumpftemperatur: +120 °C Festigkeit und Lebensdauer Bietet eine ausgezeichnete Isolierung und Verschleißfestigkeit. Konzipiert, um große Größenunterschiede zwischen Kabeln und Kabelsteckverbindern und Adaptern auszugleichen und dadurch die Reparatur von beschädigten Kabeln zu vereinfachen. Thermoform ® ist ein eingetragenes Warenzeichen von tyco Electronics Raychem
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
44.4mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
8mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
5.6:1
Schlauchlänge:
254mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+110 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
HRSR
Weitere Suchbegriffe: 3161085, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, HRSR175FR10, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.