Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ATUM Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Schwarz, Ø 52mm Schrumpfrate 4:1, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3161681
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ATUM-52/13-0
EAN/GTIN:
     5059040610392
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 16:4
Schlauchdurchmesser = 52mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 13mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 4:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -55 →+110 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = ATUM

AMS-DTL - 2305 3-4 (nur schwarz) UL-Zulassung 224 600 V (E85381). ATUM – feuchtigkeitsbeständiger Schrumpfschlauch 3:1 oder 4:1. Die ATUM-Wärmeschrumpfschläuche wurden speziell für die Abdichtung und den Schutz der Umwelt in einer Vielzahl von elektrischen Anwendungen entwickelt und eignen sich sowohl für den kommerziellen als auch für den militärischen Einsatz. Der Schlauch hat eine Innenauskleidung aus Klebstoff, die beim Erwärmen eine feuchtigkeitsdichte Dichtung bildet und sich mit einer Vielzahl von Materialien verbindet. Das hohe Dehnungsverhältnis ermöglicht die Reparatur der meisten beschädigten Kabel, ohne Steckverbinder abziehen zu müssen. Eigenschaften und Vorteile • Ausgezeichnete Abdichtung gegen die Umgebung für elektrische Bauteile, Adernspleiße, Kabelummantelungen und Kabelbaumausbrüche• Hochfeste Verklebung – der Klebstoff in ATUM-Rohren haftet auf einer Vielzahl von Kunststoffen, Kautschuken und Metallen• Mittlere Wandstärke für besseren mechanischen Schutz• Schwer entflammbare Ummantelung• Werkstoff: Polyolefin – übliches Isoliermaterial, flexibel und haltbar• Ein Verhältnis von 3:1 oder 4:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen entweder auf ein Drittel oder ein Viertel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft• Standardmäßig in schwarzer Farbe• Betriebstemperaturbereich von -55 bis +110 °C• Mindestschrumpftemperatur: +80 °C• Lieferung in der Länge von 1,2 m Was bedeutet eine Schrumpfrate von 3:1 oder 4:1? Ein Verhältnis von 3:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Die ursprüngliche Schlauchgröße ist dreimal größer als die geschrumpfte Form.Ein Verhältnis von 4:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf ein Viertel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Die ursprüngliche Schlauchgröße ist viermal größer als die geschrumpfte Form. Wie kann ich den Schlauch schrumpfen? Eine Heißluftpistole oder ein Wärmeschrumpfofen sind ideale Möglichkeiten zum Schrumpfen Ihres Schlauches. Überprüfen Sie vor dem Erwärmen immer, ob Sie die richtige Heiztemperatur Ihres Schlauches kennen.Achten Sie darauf, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen beachtet wurden, bevor Sie ein Heizgerät verwenden.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
52mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
13mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
4:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+110 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
ATUM
Weitere Suchbegriffe: 3161681, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, ATUM52130, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.