| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3204687 Herst.-Nr.: MP915-0.10-1% EAN/GTIN: 5059045997467 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 100mΩ Leistung = 15W Toleranz = ±1% Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand Serie = MP915 Gehäuse-Form = TO-126 Temperaturkoeffizient = 0 → +200ppm/°C Anschlussraster = 5.08mm
Baureihe MP915, 15 W. Planare Dickfilm-Cermet-Widerstände Entflammbarkeit gemäß UL94V-0 Hohe Leistungsdichte Praktisch induktionsfrei Lineare Abnahme von voller Leistung bei 70 °C bis null bei 155 °C Spitzenstrom: 20-facher Nennstrom bis zu 8 ms Dauer Weitere Informationen: | | Widerstand: | 100mΩ | Leistung: | 15W | Toleranz: | ±1% | Technologie: | Metallschicht-Lastwiderstand | Serie: | MP915 | Gehäuse-Form: | TO-126 | Temperaturkoeffizient: | 0 → +200ppm/°C | Anschlussraster: | 5.08mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungswiderstand, Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, leistungswiderstand, 3204687, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP9150101%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,58* | € 5,41* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,04* | € 5,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,94* | € 6,54* | | | | | 10 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 3,01* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|