| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3204693 Herst.-Nr.: MP915-0.20-1% EAN/GTIN: 5059045907404 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 200mΩ Leistung = 15W Toleranz = ±1% Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand Serie = MP915 Gehäuse-Form = TO-126 Temperaturkoeffizient = 0 → +200ppm/°C Anschlussraster = 5.08mm
Baureihe MP915, 15 W. Planare Dickfilm-Cermet-Widerstände Entflammbarkeit gemäß UL94V-0 Hohe Leistungsdichte Praktisch induktionsfrei Lineare Abnahme von voller Leistung bei 70 °C bis null bei 155 °C Spitzenstrom: 20-facher Nennstrom bis zu 8 ms Dauer Weitere Informationen: | | Widerstand: | 200mΩ | Leistung: | 15W | Toleranz: | ±1% | Technologie: | Metallschicht-Lastwiderstand | Serie: | MP915 | Gehäuse-Form: | TO-126 | Temperaturkoeffizient: | 0 → +200ppm/°C | Anschlussraster: | 5.08mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungswiderstand, Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, leistungswiderstand, 3204693, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP9150201%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,81* | € 4,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,05* | € 6,79* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,01* | € 7,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|