Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddock MP915 Metallschicht-Lastwiderstand Widerstand 500mΩ ±1% / 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3204700
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP915-0.50-1%
EAN/GTIN:
     5059045853459
Suchbegriffe:
Cermet-Widerstand
Cermetwiderstand
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand = 500mΩ
Leistung = 15W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand
Serie = MP915
Gehäuse-Form = TO-126
Temperaturkoeffizient = -20 → +80ppm/°C
Anschlussraster = 5.08mm

Baureihe MP915, 15 W. Planare Dickfilm-Cermet-Widerstände Entflammbarkeit gemäß UL94V-0 Hohe Leistungsdichte Praktisch induktionsfrei Lineare Abnahme von voller Leistung bei 70 °C bis null bei 155 °C Spitzenstrom: 20-facher Nennstrom bis zu 8 ms Dauer
Weitere Informationen:
Widerstand:
500mΩ
Leistung:
15W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht-Lastwiderstand
Serie:
MP915
Gehäuse-Form:
TO-126
Temperaturkoeffizient:
-20 → +80ppm/°C
Anschlussraster:
5.08mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungswiderstand, Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, leistungswiderstand, 3204700, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP9150501%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,51*
€ 5,33*
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 6,51*
€ 5,95*
ab € 3,92*
€ 6,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aavid Thermalloy
TV4G
ab € 56,70*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-50
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.