Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schweißvorhang Stärke 2mm, 300mmx2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3250854
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3250854
EAN/GTIN:
     5056111985144
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang
Typ = Schweißvorhang
Stärke = 2mm
Länge = 2m
Breite = 300mm

RS Pro SchweißvorhangSchweißvorhangstreifen wurden entwickelt, um Sie vor der Hitze, Flammen und dem ultravioletten Licht zu schützen, das beim Schweißen entsteht. Wenn in Ihrem Arbeitsbereich elektrisches Schweißen durchgeführt wird, kann der RS Pro Schweißvorhang schnell auf eine Hängeschiene geklemmt werden, um einen sicheren Arbeitsbereich zu schaffen. Wenn Sie einen flexiblen Schweißraum schaffen müssen, sind Vorhangstreifen eine ideale Alternative zu herkömmlichen großen Schweißbildschirmen. Der Schweißvorhang hat eine Länge von zwei Metern und eine Breite von 300 mm und kann mit der Edelstahlklemme an der RS Pro 984-mm-Hängeschiene befestigt werden. Der RS Pro Schweißvorhang eignet sich für das Elektro- oder Lichtbogenschweißen. Der Vorhang ist RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) und entspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für elektrostatische Steuerungsstandards. Schweißvorhänge sind häufig in Werkstätten und technischen Werkstätten zu finden.Eigenschaften und Vorteile• Schweißvorhangband • Abmessungen: 2 m (L) x 300 mm (B) • Vorhangstärke von 2 mm • umfasst eine Edelstahlklemme zum Aufhängen • Geeignet für elektrisches Schweißen • Geeignet für den Einsatz mit dem RS Pro 984 Hängeschiene • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Schweißvorhang
Stärke:
2mm
Länge:
2m
Breite:
300mm
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzvorhang s9, schweißerschutzvorhang, schweißvorhang breite 30cm, 3250854, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Hartlöten & Schweißen, Schweißvorhänge, RS PRO, GS30001G0002RS, Power Tools, Soldering & Welding, Welding & Brazing, Welding Curtains & Screens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3250911
ab € 35,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.