Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSF Stufenschalter-Kontaktscheibe ø 32mm 3 300V ac/dc 4 4P3T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-327793
Hersteller:
     NSF
Herst.-Nr.:
     454482MK
EAN/GTIN:
     5059045669760
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Durchmesser = 32mm
Schaltstufenanzahl = 3
Nennspannung = 300V ac/dc
Kontaktzahl = 4
Kontaktanordnung = 4P3T
Kontaktnennstrom = 150 mA @ 250 V ac
Kontaktmaterial = Versilbertes Messing
Kontakttyp = Ohne Kurzschluss
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = LötanschlussOperations

6-mm-Befestigungswelle siehe Bestell-Nr. ; 327-894 327-894. Standard-Aufbausystem und Schaltebene. Standard-Aufbausystem. Sperrmechanismus mit Doppelfeder in Standardausführung Lebensdauer >100.000 Schaltvorgänge 30 °-Anzeige und verstellbare Endanschläge Nimmt bis 10 Standard-Schaltebenen auf (verringertes Fassungsvermögen bei Verwendung von Distanzstücken und/oder Abschirmungen) Welle mit 6 mm und Montagebuchsen M10 x 0,75 Gesamtlänge: 190 mm, Frontachsenlänge: 40 mm Optionales Zubehör zur Anpassung an die individuellen Bedürfnisse. Schaltebene. • ; 327-765 327-765 BBM • ; 327-771 327-771 BBM • ; 327-787 327-787 BBM • ; 327-793 327-793 BBM • ; 327-916 327-916 BBM • ; 327-822 327-822 MBB • ; 327-838 327-838 MBB • ; 327-844 327-844 MBB. Glasfaserverstärkte Statoren aus Diallyl-Phthalat, Polycarbonatrotoren und versilberte Kontakte Wahlweise mit Kontaktunterbrechung (bbm) oder ohne Kontaktunterbrechung (mbb) erhältlich 40 mm Ø
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32mm
Schaltstufenanzahl:
3
Nennspannung:
300V ac/dc
Kontaktzahl:
4
Kontaktanordnung:
4P3T
Kontaktnennstrom:
150 mA @ 250 V ac
Kontaktmaterial:
Versilbertes Messing
Kontakttyp:
Ohne Kurzschluss
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
LötanschlussOperations
Weitere Suchbegriffe: Keilsicherungsscheiben, Keilsicherungsscheibenpaare, NORD-LOCK Scheibe, Steuerschalter, Stufenschalter, steuerschalter 3 stufen, hilfskontakt, drehschalter nsf, 327793, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Drehschalter-Wafer, NSF, 454482MK, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switch Wafers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NSF
MU454488FPA(MK)
ab € 43,84*
Zubehör
NSF
454486MK
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.