Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony XALK SMD Not-Aus-Schalter, 600V ac/dc, 1 Schließer + 2 Öffner, Polycarbonat, Pilzkopf, Rot,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric Harmony XALK SMD Not-Aus-Schalter, 600V ac/dc, 1 Schließer + 2 Öffner, Polycarbonat, Pilzkopf, Rot,
Schneider Electric Harmony XALK SMD Not-Aus-Schalter, 600V ac/dc, 1 Schließer + 2 Öffner, Polycarbonat, Pilzkopf, Rot,
Schneider Electric Harmony XALK SMD Not-Aus-Schalter, 600V ac/dc, 1 Schließer + 2 Öffner, Polycarbonat, Pilzkopf, Rot,
Schneider Electric Harmony XALK SMD Not-Aus-Schalter, 600V ac/dc, 1 Schließer + 2 Öffner, Polycarbonat, Pilzkopf, Rot,
Schneider Electric Harmony XALK SMD Not-Aus-Schalter, 600V ac/dc, 1 Schließer + 2 Öffner, Polycarbonat, Pilzkopf, Rot,
Schneider Electric Harmony XALK SMD Not-Aus-Schalter, 600V ac/dc, 1 Schließer + 2 Öffner, Polycarbonat, Pilzkopf, Rot,
Artikel-Nr.:
     108EL-3308600
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALK188G
EAN/GTIN:
     3389110113815
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kunststoffgehäuse
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 1 Schließer + 2 Öffner
Drucktasterbetätigung = Schlüsselentriegelung
Beleuchtet = Nein
Serie = Harmony XALK
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69(IP69K)
Farbe = Rot, Gelb
Drucktastenform = Pilzkopf
Nennspannung = 600V ac/dc
Tiefe = 53mm
Breite = 68mm
Drucktaster Material = Polycarbonatmm

Dies ist eine perfekte Not-Aus-Drucktaste für XB5 Steuer- und Meldeeinheiten mit Ø 22 mm.Das Material besteht aus Polycarbonat, daher gibt es keine spezifischen Recyclingverfahren für dieses Element. Eigenschaften und Vorteile • Diese Steuerstationen sind absolut geeignet für die meisten gängigen Funktionen: Start, Stopp, Start-Stopp und Not-Aus• Die vertragliche Garantielaufzeit ist 18 Monate• Beständigkeit gegen Hochdruckreiniger ist 7000000 Pa bei 55 °C, 0,1 m • Die NEMA-Schutzart für dieses Element ist 4X. Dies bedeutet, dass sie ein Teil der Schutzart NEMA 4 (Schutz gegen Staub) ist, aber zusätzlichen Schutz vor Korrosion bieten muss. Nur aus korrosionsbeständigem Material wie Edelstahl und Aluminium hergestellte Gehäuse sind für die Schutzart NEMA 4X qualifiziert• Die Schutzart IP66 für diesen Artikel ist ausgelegt als "staubdicht" und schützt gegen schweren Seegang oder starke Wasserstrahlen • Typische Einsatzbereiche: Lebensmittel und Getränke, chemische Industrie, Papierfabrik, Anwendungen in der Seefahrt, aber auch Panelhersteller für Energieverteilungsanwendungen oder Autowaschanlagen• Als Teil der Packung gibt es eine für das Rücksetzen zu verwendende Schlüsselfreigabe Häufig gestellte Fragen und Antworten Ist dieser Artikel einfach zu verwenden?Ja. Es ist auch ein kurzes Demovideo erhältlich.Was sind die Abmessungen des Artikels?68 x 68 x 53 mmWas ist der Unterschied zwischen einem Not-Aus-Druckschalter und einem Universal-Druckschalter?Ein Universal-Druckschalter wird für Steuerungen verwendet, z. B. um die Maschine zu starten oder einfach zum Umschalten der Betriebsarten. Ein Not-Aus-Druckschalter wird jedoch hauptsächlich als Sicherheitsmaßnahme zum Unterbrechen gefährlicher Situationen verwendet.
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
1 Schließer + 2 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Schlüsselentriegelung
Beleuchtet:
Nein
Serie:
Harmony XALK
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69(IP69K)
Farbe:
Rot, Gelb
Drucktastenform:
Pilzkopf
Nennspannung:
600V ac/dc
Tiefe:
53mm
Breite:
68mm
Drucktaster Material:
Polycarbonatmm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,70*
€ 51,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,83*
€ 51,34*
Frei Haus
ab € 41,28*
€ 52,62*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,64*
€ 53,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,90*
€ 68,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.