Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Druckschalter Rastend Tafelmontage, Wechselschalter, 2-polig 250V ac / 4 A @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-339443
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     ZNE18 FA200 BK OG 2U EE L
EAN/GTIN:
     5059039056347
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Schaltfolge = Rastend
Tafelausschnitt Durchmesser = 14mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Orange
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
Kontaktnennstrom = 4 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial = Versilbertes Messing
Herst.-Teile-Nr. = ZNE18 FA200 BK OG 2U EE L

Druckschalter Serie NE18 mit Anzeige. Diese Drucktasten mit Anzeige Serie NE18 von C ;amp;K, sind besonders gut geeignet für digitale und Audioanwendungen. Wenn der Schalter gedrückt wird, ändert sich die Schaltfläche von schwarz zu grün oder orange, je nach gewählter Ausführung. Da sie ein mechanisches System verwenden, das keine elektrische Energie benötigt, sind diese Drucktastenschalter mit Anzeige geeignet für tragbare Geräte. Eigenschaften und Vorteile:. • Integrierter Blendenmechanismus • Versilberte Messingkontakte • Elektrische Lebensdauer: >30.000 Schaltspiele • 14mm Plattenausschnitt • Tiefe hinter Tafel: 55 mm. Die NE18 Serie umfasst:. • Best.-Nr. ; 0339-443 0339-443 ist die orangefarbene Ausführung • Best.-Nr. ; 0339-897 0339-897 ist die grüne Ausführung
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Tafelausschnitt Durchmesser:
14mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Orange
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
Kontaktnennstrom:
4 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial:
Versilbertes Messing
Herst.-Teile-Nr.:
ZNE18 FA200 BK OG 2U EE L
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, drucktaster c&k, 339443, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, C & K, ZNE18FA200BKOG2UEEL, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.