Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Lagergehäuse
>
Stehlagergehäuse
>
Artikel
SKF SY 15 TF Stehlagergehäuse aus Gusseisen, 57mm x 127mm, Innen-Ø 15mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3398423
Hersteller:
SKF
Herst.-Nr.:
SY 15 TF
EAN/GTIN:
5059041885478
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 15mm
Lagereinheitstyp = Stehlager-Einheit
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 30.2mm
Größe Montagebohrung = 10mm
Länge = 127mm
Tiefe = 32mm
Gesamthöhe = 57mm
Montagebohrung Mittenabstand = 97mm
Stehlager, Gussgehäuse metrisch
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15mm
Lagereinheitstyp:
Stehlager-Einheit
Material:
Gusseisen
Nabe-Höhe:
30.2mm
Größe Montagebohrung:
10mm
Länge:
127mm
Tiefe:
32mm
Gesamthöhe:
57mm
Montagebohrung Mittenabstand:
97mm
... >
Lager und Dichtungen
>
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
>
Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
,
Stehlager
,
Stehlagereinheit
,
Stehlagereinheiten
,
Stehlagergehäuseeinheit
,
Stehlagergehäuseeinheiten
,
Stehlagergehäuse
,
Y-Lagereinheit
,
stehlager skf
,
stehlager
,
3398423
,
Lager und Dichtungen
,
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
,
Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör
,
SKF
,
SY15TF
,
Bearings & Seals
,
Rotary Bearings & Housing Units
,
Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8464
1 Tag
17
€ 8,90*
ab € 18,06*
€ 23,55*
Lager 260
2 Tage
5
€ 7,60*
ab € 18,02*
€ 23,56*
Lager 4682
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 19,01*
€ 24,85*
Lager 1955
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,15*
€ 25,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,95*
€ 30,92*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF ECY 204 Kunststoff Spannlager-Schutzkappe
SKF
ECY 204
€ 2,61*
Zubehör
SKF YAR 203/15-2F Spannlager, Innen-Ø 15mm, Traglast 4750N
SKF
YAR 203/15-2F
€ 14,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.