Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel-Stewart Crimp-Matrizensatz / 6mm² max., Typ Hülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3424853
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     2980032-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpsteckverbinder-Typ = Hülse
Maximale Drahtgröße mm2 = 6mm²

Aderendhülsen-Handwerkzeuge und -Matrizensätze von Bel-Stewart. Ein semiprofessionelles Handwerkzeug mit Ratsche zum Crimpen von Kabelschirmringen/Aderendhülsen von geschirmten Steckverbindern von Bel Stewart. Siehe Teilenummer ; 290-4780 290-4780 (typisch). Die Aderendhülsen-Matrizensätze können problemlos an unterschiedliche Kabeldurchmesser angepasst werden. Matrizensätze für die Kabeldurchmesser 5,2 mm und 6,0 mm sind separat erhältlich. Teilenummer ; 290-4875 290-4875 – Matrizensatz (5.2 mm) Teilenummer ; 342-4853 342-4853 – Matrizensatz (6.0 mm). Eigenschaften und Vorteile. Mit Ratsche Leicht austauschbare Matrizensätze Bequeme ergonomische Griffe
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Hülse
Maximale Drahtgröße mm2:
6mm²
Weitere Suchbegriffe: 3424853, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, Bel-Stewart, 298003201, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bel Fuse
2980028-01
ab € 254,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.