Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Schwarz PVC-isoliert 500mm, 60V dc / 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Schwarz PVC-isoliert 500mm, 60V dc / 32A
Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Schwarz PVC-isoliert 500mm, 60V dc / 32A
Artikel-Nr.:
     108EL-3433425
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934061100
EAN/GTIN:
     4002044216221
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 50 cm bananenstecker
messkabel bananenstecker
Leitungslänge = 500mm
Nennstrom = 32A
Farbe = Schwarz
Nennspannung = 60V dc
Anschluss A Gender = Stecker
Anschluss B Gender = Stecker
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing
Isoliermaterial = PVC
Betriebstemperatur min. = -15°C

4mm Laborprogramm, Messleitung MLN 2,5mm ;sup>2 ;/sup>, 4mm Stecker. Messleitung, beidseitig 4mm Stecker mit Käfigfeder sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, 2,5mm ;sup>2 ;/sup> Griffhülse und Leitung trittfest Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
500mm
Nennstrom:
32A
Farbe:
Schwarz
Nennspannung:
60V dc
Anschluss A Gender:
Stecker
Anschluss B Gender:
Stecker
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Messing
Isoliermaterial:
PVC
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: messkabel, 3433425, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Hirschmann Test & Measurement, 934061100, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,08*
€ 4,73*
€ 5,00*
ab € 3,80*
€ 5,66*
1 Tag
276
€ 14,99*
ab € 4,83*
€ 8,20*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,44*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hirschmann
934063100
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.