Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßleitung MLN 50/2,5 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     3517A-46461594
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934061-100
EAN/GTIN:
     4002044182571
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 50 cm bananenstecker
messkabel bananenstecker

Meßleitung MLN 50/2,5 sw

Weitere Informationen:
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
60 V
Strombelastbarkeit:
32 A
Messkreiskategorie:
CAT I
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,72*
€ 8,95*
ab € 3,08*
€ 4,73*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,80*
€ 5,66*
1 Tag
276
€ 14,99*
ab € 4,83*
€ 8,20*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,44*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hirschmann
934063100
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.