Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann CO MLN 50/2,5 Messleitung Lamellenstecker 4mm Lamellenstecker 4mm 0.50m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55833
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934061100
EAN/GTIN:
     4002044216221
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 50 cm bananenstecker
messkabel bananenstecker
Hartvernickelte Oberflächenvergütung für hohe Anzahl von Steckzyklen. Eingearbeiteter Farbindikator zur einfachen Erkennung von Schäden an der Isolation.
Features:
CAT I
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.50 m
Nennspannung:
60 V/DC
Typ:
CO MLN 50/2,5
Nennstrom:
32 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm Stecker, stapelbar
Leitungs-Querschnitt:
2.5 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
stapelbar
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Temperaturbereich:
-10 bis +70 °C
Kontaktmaterial:
Ni
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, 04250260212941, 04002044216221, 4250260212941, SKS Hirschmann
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,72*
€ 8,95*
ab € 3,08*
€ 4,73*
€ 5,00*
ab € 3,80*
€ 5,66*
1 Tag
276
€ 14,99*
ab € 4,83*
€ 8,20*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,44*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hirschmann
934063100
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.