Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HTAT Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt kleberbeschichtet Schwarz, Ø 12mm Schrumpfrate 4:1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity HTAT Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt kleberbeschichtet Schwarz, Ø 12mm Schrumpfrate 4:1,
TE Connectivity HTAT Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt kleberbeschichtet Schwarz, Ø 12mm Schrumpfrate 4:1,
Artikel-Nr.:
     108EL-3440625
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HTAT-12/3-0-STK
EAN/GTIN:
     5059040580473
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 16:4
Schlauchdurchmesser = 12mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 3mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 4:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich = -55 → +125 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = HTAT

HTAT – Feuchtigkeitsbeständiger Schrumpfschlauch 4:1. Die Schrumpfschläuche der HTAT-Serie wurden speziell entwickelt, um einem breiten Spektrum von Formen mit unregelmäßigen Abmessungen aufgrund ihrer hohen Schrumpfrate einen besseren Umweltschutz zu bieten. Sie werden typischerweise zum Abdichten und Schützen der Rückwand von Steckverbindern, Ausbrüchen und des Übergangs von Stecker zu Kabel verwendet, da die Hochtemperatur-Innenklebeauskleidung eine starke Verbindung zu einer Vielzahl von Materialien bildet. Eigenschaften und Vorteile. • Halbflexible Polyolefinschläuche• Schwer entflammbare Ummantelung• Die Wärmeschrumpfrate von 4:1 bedeutet, dass dieser Schlauch beim Erwärmen auf ein Viertel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft, was ihn perfekt für ungewöhnlich geformte Steckverbinder macht.• Die Hohe Schrumpfrate stellt sicher, dass der Schlauch über größere Verbinder passt und dennoch eine Abdichtung gegen die Umgebung gewährleistet• Hochfeste Verklebung durch innenliegende Klebeauskleidung• Betriebstemperatur: -55°C bis 110°C• Wärmeschrumpftemperatur: +80 °C• Lieferung in der Länge von 1,2 m. Was bedeutet eine Wärmeschrumpfrate von 4:1? Ein Verhältnis von 4:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf ein Viertel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Wie kann ich den Schlauch schrumpfen? Eine Heißluftpistole oder ein Wärmeschrumpfofen sind ideale Möglichkeiten zum Schrumpfen Ihres Schlauches. Überprüfen Sie vor dem Erwärmen immer, ob Sie die richtige Heiztemperatur Ihres Schlauches kennen.Achten Sie darauf, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen beachtet wurden, bevor Sie ein Heizgerät verwenden.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
12mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
3mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
4:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +125 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
HTAT
Weitere Suchbegriffe: 3440625, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, HTAT1230STK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,50*
€ 24,69*
2 Tage
536
€ 14,99*
ab € 14,97*
€ 24,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,77*
€ 25,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.