Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Cynergy3 RSF66 Polyphenylensulfid Schwimmerschalter Intern 120V, Direkt belastbar, -10°C → +85°C, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3488015
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF66A25B150
EAN/GTIN:
     5059040030053
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Intern
Schaltausgang = Direkt belastbar
Gehäusematerial = Polyphenylensulfid
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = RSF66
Erfüllte Normen = WRAS

Die Kabeleinführung darf unter KEINEN Umständen untergetaucht werden. Kabeleinführungspunkte müssen auf den horizontalen Schaltern durch die Wand eines Tanks montiert sein, damit sich das Kabel auf der Außenseite befindet. Bei der senkrechten Ausführung müssen das Montagegewinde und die Kabeleinführung über dem höchsten Flüssigkeitsfüllstand liegen. UL-Zulassung. Cynergy3 RSF66 Einfache Schwimmerschalter. Die Serie Cynergy3 RSF66 Einzelschaltpunkte sind Schwimmerschalter für Schalten bei hohem und niedrigem Füllstand. Die RSF66-Schwimmerschalter bestehen aus grauem Polyphenylensulfid (PPS) und eignen sich für eine Vielzahl von verschiedenen Flüssigkeiten. Dies macht die RSF66-Serie vielseitig für verschiedene Anwendungen. Einfache Schwimmerschalter werden üblicherweise in Systemen mit SPS-Prozesssteuerung eingesetzt. In welchen Kabellängen werden sie geliefert? Die RSF66-Serie kommt mit einem 1 m-Standardkabel mit Anschlusslitzen. Das ist ein vieradriges PVC-Kabel. Welche Betriebstemperatur gilt für dieses Kabel? -10 °C bis +85 °C / +14 °F bis +185 °F Welche Leistungskapazität haben sie? RSF66-Schwimmerschalter haben eine Leistungskapazität von 25 VA. Zulassungen: WRAS, UL- und NSF-Zulassung. Verfügbare Versionen (einschließlich obere/untere Schalterebenen): ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 – Einfach 30/75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 – Einfach 30/100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 – Einfach 30/125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 – Einfach 30/150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 – Einfach 30/175 mm ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 – Doppelt 50/150 mm Abfüllsteuerung ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 – Doppelt 50/100 mm Abfüllsteuerung ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 – Doppelt 50/150 mm Entleerungssteuerung ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 – Doppelt 50/100 mm Entleerungssteuerung
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Intern
Schaltausgang:
Direkt belastbar
Gehäusematerial:
Polyphenylensulfid
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
RSF66
Erfüllte Normen:
WRAS
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, schwimmerschalter 1m, füllstandssensor, 3488015, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, RSF66A25B150, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 48,34*
€ 69,61*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,72*
€ 70,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata / Cynergy3
EXT025M16PP
ab € 26,13*
Zubehör
Sensata / Cynergy3
EXT050M16PP
ab € 29,45*
Zubehör
Sensata / Cynergy3
EXT075M16PP
ab € 32,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.