Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter, Füllstandssensor, RSF66, zwei Schaltpunkte, PPS, 25VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4249343
Hersteller:
     Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF66A25B150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: RSF66 Dual Position Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PPS (Polyphenylensulfid)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, schwimmerschalter 1m, füllstandssensor, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Sensoren, Wandler, CYNERGY3, RSF66A25B150, 4249343, 424-9343
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 48,34*
    € 69,61*
    € 8,95*
    ab € 51,72*
    € 70,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,61*
    € 82,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,81*
    € 80,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,72*
    € 74,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,76*
    € 71,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,47*
    € 70,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 58,20*
    € 69,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 56,96*
    € 67,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 55,73*
    € 66,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,34*
    € 57,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensata / Cynergy3
    EXT025M16PP
    ab € 26,13*
    Zubehör
    Sensata / Cynergy3
    EXT050M16PP
    ab € 29,45*
    Zubehör
    Sensata / Cynergy3
    EXT075M16PP
    ab € 32,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.