Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSF Stufenschalter-Kontaktscheibe ø 25.4mm 4 300V ac/dc 3 3P4T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-352216
Hersteller:
     NSF
Herst.-Nr.:
     457843/1/MA
EAN/GTIN:
     5059045882725
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Durchmesser = 25.4mm
Schaltstufenanzahl = 4
Nennspannung = 300V ac/dc
Kontaktzahl = 3
Kontaktanordnung = 3P4T
Kontaktnennstrom = 150 mA @ 250 V ac
Kontaktmaterial = Versilbertes Messing
Kontakttyp = Ohne Kurzschluss
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss

Miniatur-Aufbausystem und Schaltebenen. Miniatur-Aufbausystem. Sperrmechanismus mit Doppelfeder in Miniaturausführung Lebensdauer >100.000 Schaltspiele 30 °-Anzeige und verstellbare Endanschläge Nimmt bis 8 Miniatur-Schaltebenen auf (verringertes Fassungsvermögen bei Verwendung von Distanzstücken und/oder Abschirmungen) Welle mit 6 mm und Montagebuchsen M10 x 0,75 Gesamtlänge: 94 mm, Frontachsenlänge: 12 mm Optionales Zubehör zur Anpassung an die individuellen Bedürfnisse. Schaltebene. Glasfaserverstärkte Diallylphthalat-Statoren, Polycarbonat-Rotoren und versilberte Kontakte 25mm Ø Erhältlich in den Versionen Break before Make (bbm) und Make before break (mbb) versions ;ul> ;li> ; 352-193 352-193 BBM ;/li> ;li> ; 352-200 352-200 BBM ;/li> ;li> ; 352-216 352-216 BBM ;/li> ;li> ; 352 222 352 222 BBM ;/li> ;li> ; 352-238 352-238 BBM ;/li> ;li> ; 352-244 352-244 MBB ;/li> ;li> ; 352-250 352-250 MBB ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25.4mm
Schaltstufenanzahl:
4
Nennspannung:
300V ac/dc
Kontaktzahl:
3
Kontaktanordnung:
3P4T
Kontaktnennstrom:
150 mA @ 250 V ac
Kontaktmaterial:
Versilbertes Messing
Kontakttyp:
Ohne Kurzschluss
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Weitere Suchbegriffe: Keilsicherungsscheiben, Keilsicherungsscheibenpaare, NORD-LOCK Scheibe, Steuerschalter, Stufenschalter, drehschalter 4 stufen, hilfskontakt, 352216, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Drehschalter-Wafer, NSF, 4578431MA, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switch Wafers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NSF
MU457848FPA(MA)
ab € 44,37*
Zubehör
NSF
454486MK
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.