| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3600748 Herst.-Nr.: 573 50ML EAN/GTIN: 5060641254847 |
| | |
|
| | |
| Anwendung = Verbinden Farbe = Grün Betriebstemperatur max. = +150°C Festigkeit = Gering Betriebstemperatur min. = -55°C Verpackungseinheit = 50 ml Produktform = Paste Handelsname = Loctite 573 Gebinde Typ = Tube Betriebstemperatur-Bereich = -55 → +150 °C
LOCTITE® 573. Niedrigfeste anaerobe Flächendichtung für verwindungssteife Flansche Sehr gute Beständigkeit gegen Wasser/Glycol und Motoröl Weitere Informationen: | | Anwendung: | Verbinden | Farbe: | Grün | Betriebstemperatur max.: | +150°C | Festigkeit: | Gering | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Verpackungseinheit: | 50 ml | Produktform: | Paste | Handelsname: | Loctite 573 | Gebinde Typ: | Tube | Betriebstemperatur-Bereich: | -55 → +150 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtung, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, loctite flächendichtung 50ml, loctite gewindedichtung, gewindedichtung 50ml, 3600748, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Rohrdichtmittel, Loctite, 57350ML |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,02* | € 26,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,05* | € 26,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,26* | € 26,74* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 21,83* | € 26,95* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 22,48* | € 30,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4496* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|