Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Blau, L. 12.8mm, Nicht ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3619297
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     3619297
EAN/GTIN:
     5059045834038
Suchbegriffe:
3619297
Steckverbinder
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
Flachstecker
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = PVC
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Innendurchmesser = 4.9mm
Flachstiftbreite = 3.5mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Blau
Kontaktmaterial = Kupfer

UL. Angegebene Größe ist Flachsteckerlänge. Flachstiftkabelschuh, isoliert. Rot 0,5 - 1,5 mm² Blau 1,5 - 2,5 mm² Gelb 4,0 - 6,0 mm²
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
PVC
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Innendurchmesser:
4.9mm
Flachstiftbreite:
3.5mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Blau
Kontaktmaterial:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,07*
€ 39,3533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,76*
€ 38,9844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,16*
€ 35,8904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,14*
€ 34,6766
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,27*
€ 33,6413
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2674489
ab € 17,31*
Ähnlich
RS Pro
6139722
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.