| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3636006 Herst.-Nr.: 3636006 EAN/GTIN: 5056111991862 |
| |
|
| | |
| Betriebsdruck max. = 250 bar Betriebsdruck min. = 30bar Druck Typ = Überdruck Anschluss = G 1/4 Typ = Verstellbar Nennspannung = 250V ac/dc Anschlussgewinde Größe = 1/4" Serie = K3 Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer Anschluss - Gewindestandard = G Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +80°C IP Schutzart = IP65 Minimale Druckeinstellung = 0bar
Serie K3. Eine Serie von einstellbaren Druckschaltern der bewährten Marke RS PRO für hydraulische und pneumatische Anwendungen. Die langlebigen Schalter sind für die Erkennung eines Anstiegs oder Abfalls des Flüssigkeitsdrucks ausgelegt und liefern ein elektrisches Signal, sobald der Sollwert erreicht ist. Der voreingestellte Druck wird durch Drehen einer Schraube in der Mitte des Schalterkopfes eingestellt. Im Uhrzeigersinn steigt der Druck und gegen den Uhrzeigersinn sinkt der Druck. Mechanische Anschläge zum Schutz der Feder und des Mikroschalters vor Überdruck Die Druckschalter von RS PRO sind robust aus Stahl gefertigt und können in jeder Ausrichtung montiert werden, wodurch sie in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen einfach zu installieren sind. Die kompakten Schalter sind ideal für Konstruktionen, die eine kleine Stellfläche erfordern. Anschluss über ein zylindrisches 1/4-Zoll-BSP-Außengewinde. Elektrischer Anschluss DIN 43650 IP65-Stecker. Eigenschaften und Vorteile. Widerstandsfähige Stahlausführung Kann in beliebiger Ausrichtung montiert werden Schaltfrequenz: 120 Zyklen/min 0,5 A maximale Last (bei 250 Vac) Genauigkeit von 3% des Solldrucks Feste Hysterese 10 % Membran/15 % Kolben Großer Temperaturbereich von –20 °C bis +80 °C Mechanische Anschläge zum Schutz der Feder und des Mikroschalters vor Überdruck Großer Einstellbereich Öffner- oder Schließerkontakte SPDT Elektrische Steckverbinder DIN 43650 Stecker nach IP65 1/4-Zoll-BSP-Außengewinde G (zylindrisches Gewinde) Kompakt und kostengünsti Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 250 bar | Betriebsdruck min.: | 30bar | Druck Typ: | Überdruck | Anschluss: | G 1/4 | Typ: | Verstellbar | Nennspannung: | 250V ac/dc | Anschlussgewinde Größe: | 1/4" | Serie: | K3 | Kontaktfunktionen: | Öffner, Schließer | Anschluss - Gewindestandard: | G | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C | IP Schutzart: | IP65 | Minimale Druckeinstellung: | 0bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, drucktaster rs pro, 3636006, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, RS PRO, K37P, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches |
| | |
| |