Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
HARTING Han A Steckverbindergehäuse, IP65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3637857
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09200030102
EAN/GTIN:
5059039169450
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
leistungsstecker ip65
Typ = Steckverbindergehäuse
Größe = 3A
Größencode Hersteller = 3A
Schutzart = IP65
Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. In Reihe geschaltete Steckverbinder gleicher oder unterschiedlicher Art müssen mit einem Verpolschutz versehen werden, um zu verhindern, dass sie falsch angeschlossen werden. UL, CSA, SEV. In die Metallgehäuse passen keine Metalleinsätze der Serie Han D 7+PE. Abdeckungen und Gehäuse. Eine Auswahl von Han A-Metall-Standard-Kappen und -Gehäusen und Abdeckungen mit einfachem oder doppeltem Hebelverschluss-Mechanismus, in geraden oder abgewinkelten Varianten mit hoher oder niedriger Ebene, wie angegeben. Metall- oder Kunststoffgehäuse Einfach- oder Zweifach-Verriegelungshebel für Gehäuse in Anbau- oder SMD-Ausführung, je nach Angabe. • Best.-Nr. ; 114-8024 114-8024 ist eine Kunststoffkappe mit oberer Kabeleinführung, PG11 Größe 3A • Best.-Nr. ; 181-0612 181-0612 ist eine Kunststoffkappe mit seitlicher Kabeleinführung, PG11 Größe 3A • Best.-Nr. ; 181-0606 181-0606 ist eine Metallkappe mit oberer Kabeleinführung, PG11 Größe 3A • Best.-Nr. ; 181-0599 181-0599 ist eine Metallkappe mit seitlicher Kabeleinführung, PG11 Größe 3A • Best.-Nr. ; 473-1736 473-1736 ist eine metrische M20-Kunstsoffkappe mit oberer Kabeleinführung 3A • Best.-Nr. ; 473-1742 473-1742 ist eine metrische M20-Kunststoffkappe mit seitlicher Kabeleinführung 3A • Best.-Nr. ; 473-1714 473-1714 ist eine metrische M20-Metallkappe mit oberer Kabeleinführung 3A • Best.-Nr. ; 473-1720 473-1720 ist eine metrische M20-Metallkappe mit seitlicher Kabeleinführung 3A • Best.-Nr. ; 114-7734 114-7734 ist ein SMD-Kunststoffgehäuse PG11 3A • Best.-Nr. ; 313-6562 313-6562 ist ein Metallgehäuse für die Frontplattenmontage PG11 der Größe 3A • Best.-Nr. ; 129-2755 129-2755 ist ein Kunststoffgehäuse mit oberer Kabeleinführung für die Frontplattenmontage 3A • Best.-Nr. ; 364-0819 364-0819 ist ein Kunststoffgehäuse mit seitlicher Kabeleinführung für die Frontplattenmontage 3A • Best.-Nr. ; 181-0729 181-0729 ist ein gerades Metallgehäuse für die Frontplattenmontage 3A • Best.-Nr. ; 235-6478 235-6478 ist ein Metallgehäuse mit seitlicher Kabeleinführung für die Frontplattenmontage 3A • Best.-Nr. ; 181-0628 181-0628 ist eine Kunststoffkupplungskappe PG11 der Größe 3A • Best.-Nr. ; 313-6556 313-6556 ist eine Metallkupplungskappe PG11 der Größe 3A • Best.-Nr. ; 363-7863 363-7863 ist ein Kunststoffgehäuse für die Schraubmontage PG13.5 3A • Best.-Nr. ; 363-7857 363-7857 ist ein Metallgehäuse für die Schraubmontage PG13.5 der Größe 3A • Best.-Nr. ; 475-1314 475-1314 ist eine metrische M20-Kunststoffkupplungskappe 3A • Best.-Nr. ; 473-1758 473-1758 ist eine metrische M20-Metallkupplungskappe 3A
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbindergehäuse
Größe:
3A
Größencode Hersteller:
3A
Schutzart:
IP65
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Hochleistungssteckverbinder Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
3637857
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
Hochleistungssteckverbinder Gehäuse
,
HARTING
,
09200030102
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Han 3A Protection Cover for the Device side
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,64*
Zubehör
Harting 09 00 000 5114 Kabelverschraubung Schwarz, Edelstahl Metall
Harting
09 00 000 5114
ab € 0,94*
Zubehör
Harting 09 20 003 2711 Buchseneinsatz Han® A 3 + PE Schrauben 1 St.
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,39*
Zubehör
Harting 09 20 004 2711 Buchseneinsatz Han® A 4 + PE Schrauben 1 St.
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,1991*
Zubehör
Tüllengehäuse Han® 3A-gg-Pg11 09 20 003 1440 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 1440
ab € 2,5425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen